Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 66254499800 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 80 granulatie | AF9TDH 30TR92

MERIT 66254499800 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 80 ​​granulatie

În stoc
Articol: AF9TDH Model: 66254499800Crucea Ref: 30TR92
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
€8.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș80
Lungime20.5 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805300000

Detalii produs:

    • 30TR92 este o înlocuire recomandată a 26W954

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișLungimeLăţimePreț
MERIT 08834194018 Cureaua de slefuit 2 inchi latime x 60 inch lungime 80 granulatie | AF9RXF 30TR85 08834194018MaroAspru8060 "2"€41.55
MERIT 66623333514 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 18 inch lungime 360 ​​granulatie | AF9TDG 30TR91 66623333514AlbastruFoarte bine36018 "3 / 4 "€7.77
MERIT 08834194012 Cureaua de slefuit 1 inch latime x 42 inch lungime 80 granulatie | AF9TDL 30TR95 08834194012MaroAspru8042 "1"€14.64
MERIT 08834198042 Cureaua de slefuit 3-1/2 inch latime x 15-1/2 inch lungime 150 granulatie | AF9TDV 30TT07 08834198042MaroMediu15015.5 "3.5 "€29.38
MERIT 05539570433 Cureaua de slefuit 6 inch latime x 48 inch lungime 150 granulatie | AF9TDX 30TT10 05539570433MaroMediu15048 "6"€76.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 66254499800 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 80 ​​granulatie
€8.99 /unitate