Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834194012 Cureaua de slefuit 1 inch latime x 42 inch lungime 80 granulatie | AF9TDL 30TR95

MERIT 08834194012 Cureaua de slefuit 1 inch latime x 42 inch lungime 80 ​​granulatie

În stoc
Articol: AF9TDL Model: 08834194012Crucea Ref: 30TR95
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
€14.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș80
Lungime42 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișLungimeLăţimePreț
MERIT 08834194018 Cureaua de slefuit 2 inchi latime x 60 inch lungime 80 granulatie | AF9RXF 30TR85 08834194018MaroAspru8060 "2"€41.55
MERIT 66623333514 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 18 inch lungime 360 ​​granulatie | AF9TDG 30TR91 66623333514AlbastruFoarte bine36018 "3 / 4 "€7.77
MERIT 66254499800 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 80 granulatie | AF9TDH 30TR92 66254499800MaroAspru8020.5 "3 / 4 "€8.99
MERIT 08834198042 Cureaua de slefuit 3-1/2 inch latime x 15-1/2 inch lungime 150 granulatie | AF9TDV 30TT07 08834198042MaroMediu15015.5 "3.5 "€29.38
MERIT 05539570433 Cureaua de slefuit 6 inch latime x 48 inch lungime 150 granulatie | AF9TDX 30TT10 05539570433MaroMediu15048 "6"€76.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834194012 Cureaua de slefuit 1 inch latime x 42 inch lungime 80 ​​granulatie
€14.64 /unitate