Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 66623353310 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 x 7/8 50g - Pachet 25 | AB2BCM 1KXL6

MERIT 66623353310 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 4-1/2 x 7/8 50g - Pachet de 25

În stoc
Element: AB2BCM Model: 66623353310Crucea Ref: 1KXL6
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
€48.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateAspru
Pietriș50
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.PietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 66623357286 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 inch 60g - Pachet De 25 | AB2BBJ 1KVL1 66623357286Oxid de aluminiuMaro7"60860025€82.55
MERIT 66623357279 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 inch 60g - Pachet De 25 | AB2BBL 1KVL4 66623357279Oxid de aluminiuMaro5"6010,00025€55.71
MERIT 66623357293 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 60g - Pachet De 25 | AB2BBM 1KVL5 66623357293Oxid de zirconiu aluminiuAlbastru5"6010,00025€73.99
MERIT 66623355600 Disc abraziv pentru șlefuire 5 x 7/8 60g - Pachet 25 | AB2BBN 1KVL6 66623355600Oxid de aluminiu ceramicMaro5"6010,00025€78.20
MERIT 66623357278 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 inch 50g - Pachet De 25 | AB2BCJ 1KXL3 66623357278Oxid de aluminiuMaro5"5010,00025€55.71
MERIT 66623357292 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 50g - Pachet 25 | AB2BCK 1KXL4 66623357292Oxid de zirconiu aluminiuAlbastru5"5010,00025€80.14
MERIT 66623355599 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 50g - Pachet De 25 | AB2BCL 1KXL5 66623355599Oxid de aluminiu ceramicMaro5"5010,00025€104.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 66623353310 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 4-1/2 x 7/8 50g - Pachet de 25
€48.57 /ambalaj