Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60FMH020, medie tensiune, 15500V, 20A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RXM

MERSEN FERRAZ 9F60FMH020 Siguranță, tensiune medie, 15500V, 20A, clasificată E, percutor montat pe manșon

Articol: CH4RXM Model: 9F60FMH020

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC15500V
Material corpEpoxidice
Evaluare curent20A
Diametru3"
Frecvență50 / 60 Hz
Lungime18.88 "
MontareTăia
VitezăEvaluat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.615
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.33
Lățimea navei (cm)10.16

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpEvaluare curentDiametruÎnălţimeLungimePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH002, tensiune medie, 15500V, 2A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RTZ 9F60CJH002Epoxidice2A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH003, tensiune medie, 15500V, 3A, clasificată E, percutor montat pe manșon | CH4RUA 9F60CJH003Epoxidice3A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH005, medie tensiune, 15500V, 5A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RUB 9F60CJH005Epoxidice5A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH007, medie tensiune, 15500V, 7A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RUC 9F60CJH007Epoxidice7A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CJH010, medie tensiune, 15500V, 10A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4RUD 9F60CJH010Epoxidice10A2"-14.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60DMH001, tensiune medie, 15500 V, 1 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RVM 9F60DMH001Epoxidice1A2"-17.2 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60DMH002, tensiune medie, 15500V, 2A, clasificare E, percutor cu montare pe manșon | CH4RVN 9F60DMH002Epoxidice2A2"-17.2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60FMH020 Siguranță, tensiune medie, 15500V, 20A, clasificată E, percutor montat pe manșon