Siguranță MERSEN FERRAZ A055F1D0R0-100E, tensiune medie, 5500V, 100A, clasificată E, percutor cu montare manșon | CH4THE

MERSEN FERRAZ A055F1D0R0-100E Siguranță, tensiune medie, 5500V, 100A, clasificată E, percutor montat pe manșon

Articol: CH4THE Model: A055F1D0R0-100E

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC5500V
Material corpPolyTube
Evaluare curent100A
Diametru3"
Frecvență50 / 60 Hz
Lungime15.88 "
MontareTăia
VitezăEvaluat
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)10.16

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpEvaluare curentDiametruÎnălţimeLungimePreț
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CED001, medie tensiune, 5500 V, 1 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RTJ 9F60CED001Epoxidice1A2"-11.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CED002, tensiune medie, 5500V, 2A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RTK 9F60CED002Epoxidice2A2"-11.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CED003, medie tensiune, 5500 V, 3 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RTL 9F60CED003Epoxidice3A2"-11.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CED005, tensiune medie, 5500V, 5A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RTM 9F60CED005Epoxidice5A2"-11.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CED007, tensiune medie, 5500V, 7A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RTN 9F60CED007Epoxidice7A2"-11.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CED010, medie tensiune, 5500 V, 10 A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RTP 9F60CED010Epoxidice10A2"-11.18 "-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ 9F60CED015, medie tensiune, 5500V, 15A, clasificată E, percutor cu montare pe manșon | CH4RTQ 9F60CED015Epoxidice15A2"-11.18 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A055F1D0R0-100E Siguranță, tensiune medie, 5500V, 100A, clasificată E, percutor montat pe manșon