Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ A4BY1200 Siguranță cu întârziere, 600V, 1200A, clasa L, 1 pol | AG8LJL

MERSEN FERRAZ A4BY1200 Siguranță cu întârziere, 600 V, 1200 A, clasa L, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LJL Model: A4BY1200

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€845.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi1200A
Material corpgmg
Evaluare curent1200A
Diametru2.5 "
Tip cadruA4BY
Clasa siguranțelorClasa L
Lungime10.75 "
MontarePrinsa
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)8.59

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A4BY1000, 600V, 1000A, clasa L, 1 pol | AG8LJK A4BY10001000A1000A2.5 "10.75 "€803.79
MERSEN FERRAZ A4BY1400 Siguranță cu întârziere, 600V, 1400A, clasa L, 1 pol | AG8LJM A4BY14001400A1400A3"10.75 "€1,764.74
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A4BY1500, 600V, 1500A, clasa L, 1 pol | AG8LJN A4BY15001500A1500A3"10.75 "€2,019.27
MERSEN FERRAZ A4BY1600 Siguranță cu întârziere, 600V, 1600A, clasa L, 1 pol | AG8LJP A4BY16001600A1600A3"10.75 "€1,140.98
MERSEN FERRAZ A4BY1800 Siguranță cu întârziere, 600V, 1800A, clasa L, 1 pol | AG8LJQ A4BY18001800A1800A3.5 "10.75 "€1,841.62
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A4BY2000, 600V, 2000A, clasa L, 1 pol | AG8LJR A4BY20002000A2000A3.5 "10.75 "€1,513.32
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A4BY2500, 600V, 2500A, clasa L, 1 pol | AG8LJT A4BY25002500A2500A4.5 "10.75 "€2,602.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BY1200 Siguranță cu întârziere, 600 V, 1200 A, clasa L, 1 pol
€845.38 /unitate