Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D125R, 600V, 125A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLT

MERSEN FERRAZ A6D125R Siguranță cu întârziere, 600 V, 125 A, clasa RK1, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LLT Model: A6D125R

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€369.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi125A
Material corpPolyTube
Evaluare curent125A
Diametru1.81 "
Tip cadruA6D
Clasa siguranțelorClasa RK1
Lungime9.63 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)4.93
Lățimea navei (cm)4.93

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentDiametruArticolLungimePreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D100R, 600V, 100A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLP A6D100R100A100A1.31 "Siguranța de întârziere în timp7.88 "€174.70
Siguranță MERSEN FERRAZ A6D10R, întârziere, 10 A, 600 V | AG8LLQ A6D10R10A--Siguranță-€37.17
MERSEN FERRAZ A6D110R Siguranță cu întârziere, 600 V, 0.1 A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLR A6D110R110A0.1A0.81 "Siguranța de întârziere în timp5"€339.77
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D12R, 600V, 12A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLU A6D12R12A12A0.81 "Siguranța de întârziere în timp5"€47.30
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ A6D150R, 600V, 150A, clasa RK1, 1 pol | AG8LLV A6D150R150A150A1.81 "Siguranța de întârziere în timp9.63 "€337.40
Siguranță MERSEN FERRAZ A6D15R, întârziere, 15 A, 600 V | AG8LLW A6D15R15A--Siguranță-€49.60
Siguranță MERSEN FERRAZ A6D175R, întârziere, 175 A, 600 V | AG8LLX A6D175R175A--Siguranță-€276.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ A6D125R Siguranță cu întârziere, 600 V, 125 A, clasa RK1, 1 pol
€369.16 /unitate