Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ ATQR20, 600V, 20A, clasa CC, 1 pol | AG8LZV

MERSEN FERRAZ ATQR20 Siguranță cu întârziere, 600V, 20A, clasa CC, 1 pol

În stoc
Articol: AG8LZV Model: ATQR20

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€16.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC600V
amperi20A
Material corpgmg
Evaluare curent20A
Diametru0.41 "
Tip cadruATQR
Frecvență50 / 60 Hz
Clasa siguranțelorClasa CC
Lungime1.5 "
MontareTăia
Număr de poli1
VitezăÎntârziere
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentArticolPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ ATQR1/2, 600 VCA, 0.5 A, 1 pol | AG8LZH ATQR1/20.5A-Siguranță€17.35
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ ATQR1/4, 600 V, 0.25 A, clasa CC, 1 pol | AG8LZJ ATQR1/40.25A0.25ASiguranța de întârziere în timp€18.28
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ ATQR1/8, 600V, 125A, clasa CC, 1 pol | AG8LZK ATQR1/80.125A125ASiguranța de întârziere în timp€18.28
Siguranță MERSEN FERRAZ ATQR10, 10 A, 600 V AC | AG8LZL ATQR1010A-Siguranță€16.59
Siguranță MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2, 1 1/2 A, 600 V AC | AG8LZM ATQR1-1/21.5A-Siguranță€17.35
Siguranță MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4, 1 1/4 A, 600 V AC | AG8LZN ATQR1-1/41.25A-Siguranță€18.28
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8, 600V, 1.125A, clasa CC, 1 pol | AG8LZP ATQR1-1/81.125A1.125ASiguranța de întârziere în timp€18.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQR20 Siguranță cu întârziere, 600V, 20A, clasa CC, 1 pol
€16.59 /unitate