Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN400, 250V, 400A, montare cu lamă | CH4WWN CRN110

MERSEN FERRAZ Siguranță canadiană CRN400, 250V, 400A, montare cu lamă

Articol: CH4WWN Model: CRN400Ref încrucișat: CRN110

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanadian Fuse
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpHârtie
Evaluare curent400A
Diametru2.06 "
Clasa siguranțelorClasa H
Lungime8.63 "
MontareTăia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)5.38
Lungimea navei (cm)22.38
Lățimea navei (cm)5.38

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDiametruLungimePreț
Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN100, 250V, 100A, montare lamă | CH4WVV CRN30 CRN100100A1.06 "5.88 "-
RFQ
Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN110, 250V, 110A, montare lamă | CH4WVW CRN35 CRN110110A1.56 "7.13 "-
RFQ
Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN125, 250V, 125A, montare lamă | CH4WVX CRN40 CRN125125A1.56 "7.13 "-
RFQ
Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN15, 250V, 15A, montare cu manșon | CH4WVY CRN1515A0.56 "2"-
RFQ
Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN150, 250V, 150A, montare lamă | CH4WVZ CRN45 CRN150150A1.56 "7.13 "-
RFQ
Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN17-1/2, 250 V, 17.5 A, montare cu manșon | CH4WWA CRN17-1/217.5A0.56 "2"-
RFQ
Siguranță canadiană MERSEN FERRAZ CRN175, 250V, 175A, montare lamă | CH4WWB CRN50 CRN175175A1.56 "7.13 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță canadiană CRN400, 250V, 400A, montare cu lamă