Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL1/32, 250 V, 0.031 A, 6 x 32 mm | CH4XRT

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDL1/32, 250 V, 0.031 A, 6 x 32 mm

Articol: CH4XRT Model: GDL1/32

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent0.031A
Diametru0.25 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime1.25 "
MontareTăia
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0234
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)0.64

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL1/10, 250 V, 0.1 A, 6 x 32 mm | CH4XRP GDL1/10250V0.1A€41.47
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL1/100, 250 V, 0.01 A, 6 x 32 mm | CH4XRQ GDL1/100250V0.01A€4.99
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL1/16, 250 V, 0.063 A, 6 x 32 mm | CH4XRR GDL1/16250V0.063A€4.05
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL1/4, 250 V, 0.25 A, 6 x 32 mm | CH4XRU GDL1/8 GDL1/4250V0.25A€3.46
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL12, 250 V, 0.5 A, 6 x 32 mm | CH4XRV GDL12250V0.5A€23.82
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL1-2/10, 250 V, 1.2 A, 6 x 32 mm | CH4XRW GDL1-2/10250V1.2A€3.46
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GDL15, 125 V, 15 A, 6 x 32 mm | CH4XRX GDL15125V15A€3.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță cu întârziere GDL1/32, 250 V, 0.031 A, 6 x 32 mm