Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA2/10, 250 V, 0.2 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXK

MERSEN FERRAZ Siguranță GGA2/10 cu întârziere, 250 V, 0.2 A, sticlă 5 x 20 mm

Articol: CH4XXK Model: GGA2/10

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de întârziere în timp
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpSticlă
Evaluare curent0.2A
Diametru0.2 "
Clasa siguranțelorSuplimentar
Lungime0.79 "
MontareTăia
VitezăÎntârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0234
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)3.81

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentPreț
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA1/10, 250 V, 0.1 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXB GGA1/10250V0.1A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA1/2, 250 V, 0.5 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXC GGA2/10 GGA1/2250V0.5A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA1/4, 250 V, 0.25 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXD GGA1/4250V0.25A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA1/8, 250 V, 0.125 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXE GGA1/8250V0.125A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA1-1/2, 250 V, 1.5 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXF GGA1-1/2250V1.5A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA1-1/4, 250 V, 1.25 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXG GGA1-1/4250V1.25A-
RFQ
Siguranță cu întârziere MERSEN FERRAZ GGA1-6/10, 250 V, 1.6 A, sticlă 5 x 20 mm | CH4XXH GGA1-6/10250V1.6A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță GGA2/10 cu întârziere, 250 V, 0.2 A, sticlă 5 x 20 mm