MERSEN FERRAZ K081843 Fuse, 1500V, 1.5A | CH4ZDL

MERSEN FERRAZ K081843 Siguranță, 1500V, 1.5A

Articol: CH4ZDL Model: K081843

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9621
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)27
Lățimea navei (cm)14

Variante de produs

ProdusModelPreț
MERSEN FERRAZ A080431 Siguranță, 1500V, 25A | CH4TLB A080431-
RFQ
MERSEN FERRAZ A089493 Siguranță, 1000V, 10A | CH4TLL A089493-
RFQ
MERSEN FERRAZ A099245 Siguranță, 1500V, 5A | CH4TLN A099245-
RFQ
MERSEN FERRAZ B080593 Siguranță, 1500V, 12A | CH4WGY B080593-
RFQ
MERSEN FERRAZ B088367 Siguranță, 1500V, 2A | CH4WGZ B088367-
RFQ
MERSEN FERRAZ B089494 Siguranță, 1000V, 12A | CH4WHB B089494-
RFQ
MERSEN FERRAZ C088368 Siguranță, 1500V, 5A | CH4WKD C088368-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ K081843 Siguranță, 1500V, 1.5A