Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Capac bloc de distribuție, plastic, 1 stâlp | AF8EBG 25CC03

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Capac bloc de distribuție, plastic, 1 stâlp

În stoc
Articol: AF8EBG Model: MPDBC6869Crucea Ref: 25CC03
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
€18.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperi
Evaluarea tensiunii AC1000V
Adâncime0.87 "
Înălţime0.08 "
Lungime6.07 "
MaterialPolicarbonat
Max. Voltaj1000 V
Tip montareMontare directă pe panou
Număr de poli1
Caracteristici specialeOferă protecție frontală
TipPlastic
Lăţime2.57 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.93
Codul HS8536904000

Detalii produs:

Capacul blocului de distribuție Mersen Ferraz MPDBC6869 închide și protejează blocurile de distribuție din tablourile electrice. Protejează împotriva contactului accidental și oferă siguranță electrică în instalații. Are o construcție din policarbonat și oferă montare directă pe panou. Acest capac al blocului de distribuție din plastic oferă protecție frontală, sporind siguranța prin protejarea împotriva contactului neintenționat. Acest capac protejează eficient blocurile de distribuție din cadrul panourilor electrice, asigurând că componentele sub tensiune rămân inaccesibile pentru a preveni accidentele și pericolele electrice.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este protecția frontală în acest capac al blocului de distribuție?

A. Protecția frontală se referă la capacitatea capacului de a preveni contactul fizic cu componentele electrice sub tensiune, asigurând siguranța utilizatorului.

Î. Este husa lui potrivită numai pentru blocurile de distribuție unipolare?

R. Da, capacul blocului de distribuție Mersen Ferraz MPDBC6869 este conceput pentru a fi utilizat cu blocuri de distribuție unipolare.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o acoperire pentru bloc de distribuție?

A.

  • Alegeți materiale rezistente și izolante, potrivite pentru mediu.
  • Confirmați compatibilitatea cu tipul de montaj preferat.
  • Verificați dacă oferă protecție adecvată împotriva prafului, umidității și contactului accidental.
  • Verificați dacă capacul permite accesul ușor atunci când este necesar.
  • Căutați protecția frontului mort și certificările de siguranță.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ MPDBC6869 Capac bloc de distribuție, plastic, 1 stâlp
€18.38 /unitate