Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Suprimator de supratensiune conectabil 3p Tip 4 | AA8MPZ 19D577

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Supresor de supratensiune conectabil 3p tip 4

În stoc
Articol: AA8MPZ Model: STP600YPVMCrucea Ref: 19D577

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€458.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Adâncime2-4/5 "
Carcasă MaterialPolietelen terftalat
Tip de carcasăIP20
Tip filtruNonfiltrare
IP Rating-ul20
Lungime4"
Tipul locațieiTip 4
MaterialPET (polietelen terftalat)
Max. Tensiunea de funcționare continuă750
Max. Curent de supratensiune pe fază40kA
Moduri de protecție+/- la +/-, +/- la PE
Stil de montareDIN-Rail
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de poli3
FazăPV-Y
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
Tipconectabile
Voltaj600DC
Grad de protecție la tensiune2400V
Lăţime2"
Gauge de sârmă6-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Supresor de supratensiune conectabil 3p tip 4
€458.38 /unitate