Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Protector de supratensiune 3p 20ka Tip1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Protector de supratensiune 3p 20ka Tip1

În stoc
Element: AA8MQA Model: STXT04S1004XACrucea Ref: 19D583
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
€3,124.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de protecție împotriva supratensiunii
Adâncime4"
Tip de carcasăNEMA 4X
Tip filtruFiltrare
Lungime6"
Tipul locațieiTip 1
Max. Tensiunea de funcționare continuă320V
Max. Curent de supratensiune pe mod50kA
Max. Curent de supratensiune pe fază100kA
Moduri de protecțieLL, LG, LN, NG
Stil de montareŞurub
Rating de reducere a zgomotului NRR-50db de la 10kHz la 100MHz
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3S
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
TipCapcana de supratensiune
Voltaj277/480
Grad de protecție la tensiuneLN 1200V, LG 1200V, NG 1200V, LL 2000V
Lăţime7.5 "
Fire de sârmă4
Gauge de sârmă8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Protector de supratensiune 3p 20ka Tip1
€3,124.62 /unitate