Siguranță MERSEN FERRAZ X079462, 200A | CH6CTW

MERSEN FERRAZ Siguranță X079462, 200A

Articol: CH6CTW Model: X079462

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7955
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)12.5

Variante de produs

ProdusModelPreț
MERSEN FERRAZ D076639 Siguranță, 60A | CH4WYG D076639-
RFQ
MERSEN FERRAZ E076640 Siguranță, 500A | CH4XBP E076640-
RFQ
MERSEN FERRAZ H093157 Siguranță, 10A | CH4YRY H093157-
RFQ
MERSEN FERRAZ J080186 Siguranță DC | CH4ZBC J080186-
RFQ
MERSEN FERRAZ L079452 Siguranță de deconectare, 2000V, 32A | CH4ZFP L079452-
RFQ
MERSEN FERRAZ N079454 Siguranță, 50A | CH6AKW N079454 Global Events-
RFQ
Siguranță MERSEN FERRAZ P221135, 0.8 A, 2000 V | CH6ATM P221135-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ Siguranță X079462, 200A