Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METALTECH I-CISTR Raft multifunctional pentru schela Baker | CT3BNG 58YU06

METALTECH I-CISTR Raft multifuncțional pentru schela Baker

În stoc
Articol: CT3BNG Model: I-CISTRCrucea Ref: 58YU06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€68.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchelă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
METALTECH AL-Q0105 Schelă cu balustradă, Easyset, Alum, 6ft | CT3BNB 58YT89 AL-Q0105parapet€3,376.29
METALTECH M-PEP7000AL Platformă extensibilă din aluminiu, de la 6 la 9 ft | CT3BNE 58YU03 M-PEP7000ALPlatformă€349.61
METALTECH I-CAISC Schelă, 2 ft 2 inch până la 6 ft înălțime platformă, 6 ft 3 inch înălțime, 29 inch adâncime | CT3BNF 38HT57 I-CAISCSchelă€1,582.87
Turn de schelă METALTECH AL-Q0100, aluminiu ușor de fixat, 6 ft | CV4QPZ 58YT88 AL-Q0100Turnul eșafodului€1,693.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METALTECH I-CISTR Raft multifuncțional pentru schela Baker
€68.75 /unitate