Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST179369 Socket Cap Screw, Standard, M12 x 1.75 Thread Size, 80 Inch Length, 10Pk | AE3ZWU 5GYV3

METRIC BLUE UST179369 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 80 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE3ZWU Model: UST179369Crucea Ref: 5GYV3

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€52.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capStandard
Lungime sub cap80mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune1220N psi
Rockwell HardnessC38 până la C44
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului38mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST179369 Șurub cu cap, standard, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 80 inch, 10 buc.
€52.36 /ambalaj