Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184211 Hex Cap Screw, Grade 8, M6 x 1 Thread Size, 50mm Length, 50Pk | AE3AWB 5AHF6

METRIC BLUE UST184211 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M6 x 1, lungime 50 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3AWB Model: UST184211Crucea Ref: 5AHF6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€45.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
DiametruM6
finalizareaAlbastru
Calitate8
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap50mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului18mm
Probă încărcată120,350 psi
Rockwell HardnessC33
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului20mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184211 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M6 x 1, lungime 50 mm, 50 buc.
€45.24 /ambalaj