Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST184252 Hex Cap Screw, Grade 8, M16 x 2 Thread Size, 120mm Length, 5Pk | AE3AXJ 5AHJ6

METRIC BLUE UST184252 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M16 x 2, lungime 120 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AE3AXJ Model: UST184252Crucea Ref: 5AHJ6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€72.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
DiametruM16
finalizareaAlbastru
Calitate8
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime sub cap120mm
MaterialOţel
Min. Lungimea firului38mm
Probă încărcată120,350 psi
Rockwell HardnessC33
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune150,800 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0935
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST184252 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet M16 x 2, lungime 120 mm, 5 buc.
€72.61 /ambalaj