Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dinamometru JONARD GD-10 Cadran 10-100g | AE6JQM 5TDE5

JONARD Dinamometru GD-10 Cadran 10-100g

În stoc
Articol: AE6JQM Model: GD-10Crucea Ref: 5TDE5
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
€481.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament dinamometru
Acuratete1 Absolvire
Formați absolvire5
AfişaForma
FuncţieMăsoară forța, peste 1,000 de aplicații diferite pentru măsurarea, calibrarea, standardizarea, testarea și evaluarea
Unități de măsuraregrame
Tip de ieșireMecanic
Gamă10 până la 100g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9017308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFormați absolvireGamăPreț
Dinamometru JONARD GD-3 Cadran 4-30g | AE6JQK 5TDE3 GD-314 până la 30g€485.16
Dinamometru JONARD GD-5 Cadran 5-50g | AE6JQL 5TDE4 GD-525 până la 50g€477.20
Dinamometru JONARD GD-15 Cadran 15-150g | AE6JQN 5TDE6 GD-151015 până la 150g€501.81
Dinamometru JONARD GD-25 Cadran 30-250g | AE6JQP 5TDE7 GD-251030 până la 250g€513.85
Dinamometru JONARD GD-30 Cadran 40-350g | AE6JQQ 5TDE8 GD-301040 până la 350g€487.06
Dinamometru JONARD GD-50 Cadran 60-500g | AE6JQR 5TDE9 GD-502060 până la 500g€894.12
Dinamometru JONARD GD-100 Cadran 100-1000g | AE6JQT 5TDF0 GD-10025100 până la 1000g€869.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD Dinamometru GD-10 Cadran 10-100g
€481.16 /unitate