Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dinamometru JONARD GD-100 Cadran 100-1000g | AE6JQT 5TDF0

JONARD Dinamometru GD-100 Cadran 100-1000g

În stoc
Articol: AE6JQT Model: GD-100Ref încrucișat: 5TDF0
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
€869.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament dinamometru
Acuratete1 Absolvire
Formați absolvire25
AfişaForma
Unități de măsuraregrame
Tip de ieșireMecanic
Gamă100 până la 1000g

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS9031808070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFormați absolvireGamăPreț
Dinamometru JONARD GD-3 Cadran 4-30g | AE6JQK 5TDE3 GD-314 până la 30g€485.16
Dinamometru JONARD GD-5 Cadran 5-50g | AE6JQL 5TDE4 GD-525 până la 50g€477.20
Dinamometru JONARD GD-10 Cadran 10-100g | AE6JQM 5TDE5 GD-10510 până la 100g€481.16
Dinamometru JONARD GD-15 Cadran 15-150g | AE6JQN 5TDE6 GD-151015 până la 150g€501.81
Dinamometru JONARD GD-25 Cadran 30-250g | AE6JQP 5TDE7 GD-251030 până la 250g€513.85
Dinamometru JONARD GD-30 Cadran 40-350g | AE6JQQ 5TDE8 GD-301040 până la 350g€487.06
Dinamometru JONARD GD-50 Cadran 60-500g | AE6JQR 5TDE9 GD-502060 până la 500g€894.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD Dinamometru GD-100 Cadran 100-1000g
€869.28 /unitate