Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST187439 Șaibă de blocare divizată, potrivire metrică, dimensiune M5, 100 buc | AE7JPJ 5YMW4

METRIC BLUE UST187439 Șaibă de blocare divizată, potrivire metrică, dimensiune M5, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7JPJ Model: UST187439Crucea Ref: 5YMW4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriMulti
finalizareaAlbastru Metric
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
În interiorul Dia.5.26mm
MaterialOţel
În afara Dia.8.66mm
Rockwell HardnessHRC 44-51
Grosime1.6mm
Grosime Toleranță+/- 0.100mm
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318210030
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST187439 Șaibă de blocare divizată, potrivire metrică, dimensiune M5, 100 buc.
€9.34 /ambalaj