Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST194873 Socket Cap Screw, Button, M12 x 1.75 Thread Size, 25 Inch Length, 50Pk | AF8EYL 25GW13

METRIC BLUE UST194873 Șurub cu cap, buton, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 25 inchi, 50 buc.

În stoc
Articol: AF8EYL Model: UST194873Crucea Ref: 25GW13
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
€82.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității8mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.21mm
Inaltimea capului6.6mm
Tip capButon
Lungime sub cap25mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune150,800
Rockwell HardnessC32
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Dimensiune de filet1.75mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318159000

Detalii produs:

    • Element de blocare automată (nu)
    • Dimensiunea orificiului ventilat (neventat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST194873 Șurub cu cap, buton, dimensiune filet M12 x 1.75, lungime 25 inchi, 50 buc.
€82.59 /ambalaj