Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST204761 Socket Cap Screw, Flat, M8 x 1.25 Thread Size, 60 Inch Length, 10Pk | AE7JNE 5YMT7

METRIC BLUE UST204761 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 60 inchi, 10 buc.

În stoc
Post: AE7JNE Model: UST204761Crucea Ref: 5YMT7
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
€14.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaAlbastru
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului4.4mm
Tip capPlat
Lungime sub cap60mm
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune190,000 psi
Rockwell HardnessHRC 32-39
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Dimensiune de filet1.25mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST204761 Șurub cu cap, plat, dimensiune filet M8 x 1.25, lungime 60 inchi, 10 buc.
€14.18 /ambalaj