Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRIC BLUE UST215913 Hex Cap Screw, Grade 8.8, M6 x 1 Thread Size, 100mm Length, 50Pk | AF8EYQ 25GW17

METRIC BLUE UST215913 Șurub cu cap hexagonal, grad 8.8, dimensiune filet M6 x 1, lungime 100 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AF8EYQ Model: UST215913Crucea Ref: 25GW17

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€56.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaFosfat albastru
Calitate8.8
Inaltimea capului4mm
Tip capHex
Șef Lățime10mm
Lungime sub cap100mm
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului18mm
Probă încărcată85,000 psi
ReumpleriN
Rockwell HardnessC22
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune116,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.161
Înălțimea navei (cm)6.67
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRIC BLUE UST215913 Șurub cu cap hexagonal, grad 8.8, dimensiune filet M6 x 1, lungime 100 mm, 50 buc.
€56.01 /ambalaj