Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 1242CSNC Raft cantilever argintiu 42 x 12 x 1-1/4 | AF4RHF 9GG11

METRO 1242CSNC Raft cantilever Argintiu 42 x 12 x 1-1/4

În stoc
Element: AF4RHF Model: 1242CSNCCrucea Ref: 9GG11

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€92.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft în consolă
CuloriSilver
Adâncime12 "
finalizareaChrome
Înălţime1.25 "
MaterialOţel
Capacitatea raftului150 lb.
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2265
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
METRO 1224CSNC Raft cantilever argintiu 24 x 12 x 1-1/4 | AF4GJN 8VXJ4 1224CSNC24 "€84.72
METRO 1230CSNC Raft cantilever Argintiu 30 x 12 x 1-1/4 | AF4JWE 8YF27 1230CSNC30 "€78.09
METRO 1236CSNC Raft cantilever argintiu 36 x 12 x 1-1/4 | AF4NUL 9DUN6 1236CSNC36 "€91.26
METRO 1260CSNC Raft cantilever argintiu 60 x 12 x 1-1/4 | AF4YRD 9R024 1260CSNC60 "€108.15
METRO 1248CSNC Raft cantilever argintiu 48 x 12 x 1-1/4 | AF4ZKK 9RZV2 1248CSNC48 "€101.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 1242CSNC Raft cantilever Argintiu 42 x 12 x 1-1/4
€92.32 /unitate