Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 1442NS Raft din sârmă 14x42 inch oțel inoxidabil | AB6NZQ 21Z818

METRO 1442NS Raft din sârmă 14x42 inch din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AB6NZQ Model: 1442NSCrucea Ref: 21Z818
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
€340.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime14 "
finalizareaNatural
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.08
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)107.32
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimefinalizareaLăţimePreț
METRO 1836NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 36 inch D PK5 | AA8ZUY 1BEB2 1836NS800 lb.18 "Natural36 "€1,787.64
METRO 1848NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 48 inch D PK5 | AA8ZVA 1BEB4 1848NS800 lb.18 "Natural48 "€2,175.45
METRO 1860NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 60 inch D PK5 | AA8ZVC 1BEB6 1860NS600 lb.18 "Natural60 "€2,737.36
METRO 1872NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 18 L x 72 inch D PK5 | AA8ZVE 1BEB8 1872NS600 lb.18 "Natural72 "€2,712.83
RFQ
METRO 2436NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 24 W x 36 inch D PK5 | AA8ZVG 1BEC1 2436NS800 lb.24 "Natural36 "€2,141.41
METRO 2448NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 24 L x 48 inch D PK5 | AA8ZVJ 1BEC3 2448NS800 lb.24 "Natural48 "€2,467.72
METRO 2460NS Raft din sârmă 1-1/8 H x 60 L x 24 inch D PK5 | AA8ZVL 1BEC5 2460NS600 lb.24 "Natural60 "€2,652.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 1442NS Raft din sârmă 14x42 inch din oțel inoxidabil
€340.18 /unitate