Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 1836NC Raft din sârmă 18x36 inch, cromat | AB6NYN 21Z792

METRO 1836NC Raft din sârmă 18x36 inch, placat cu crom

În stoc
Articol: AB6NYN Model: 1836NCCrucea Ref: 21Z792
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
€106.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
CuloriSilver
Adâncime18 "
finalizareaChrome
MaterialOţel
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.771
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)94.49
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimefinalizareaMaterialLăţimePreț
METRO 1424NC Raft din sârmă 14x24 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6MUP 21Z166 1424NC800 lb.14 "ChromeOţel24 "€355.22
METRO 1430NC Raft din sârmă 14x30 inci, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6MUQ 21Z167 1430NC800 lb.14 "ChromeOţel30 "€405.00
METRO 1436NC Raft din sârmă 14x36 inci, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6MUR 21Z168 1436NC800 lb.14 "ChromeOţel36 "€401.88
METRO 1442NC Raft din sârmă 14x42 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6MUT 21Z169 1442NC800 lb.14 "ChromeOţel42 "€429.08
METRO 1448NC Raft din sârmă 14x48 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6MUU 21Z170 1448NC800 lb.14 "ChromeOţel48 "€471.40
METRO 1460NC Raft din sârmă 14x60 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6MUV 21Z171 1460NC600 lb.14 "ChromeOţel60 "€386.66
METRO 1472NC Raft din sârmă 14x72 inch, placat cu crom - Pachet de 4 | AB6MUW 21Z172 1472NC600 lb.14 "ChromeOţel72 "€349.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 1836NC Raft din sârmă 18x36 inch, placat cu crom
€106.27 /unitate