Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 2WS14K3 Suport pentru raft 2-1/4 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4GLG 8VYF8

METRO 2WS14K3 Suport pentru raft 2-1/4 x 16-5/8 x 7-7/16

În stoc
Articol: AF4GLG Model: 2WS14K3Crucea Ref: 8VYF8
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
€110.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport suport raft-montare pe perete / post
CuloriVerde
Adâncime16.625 "
finalizareaMetroseal 3 Green Epoxy cu Microban
Înălţime7.437 "
MaterialOţel
Capacitatea raftului250 lb.
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
METRO 2WS18K3 Suport pentru raft 2-1/4 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4EMU 8TT91 2WS18K320.625 "2.25 "€86.30
METRO 1WS14K3 Suport pentru raft 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4MBZ 9ARJ8 1WS14K316.625 "1.437 "€53.87
METRO 1WS18K3 Suport pentru raft 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4XVG 9NZH4 1WS18K320.625 "1.437 "€55.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 2WS14K3 Suport pentru raft 2-1/4 x 16-5/8 x 7-7/16
€110.88 /unitate