Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 5MPRGSA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 14 inch Channel PR | AD4TBZ 43Y727

METRO 5MPRGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 14 inch Channel PR

În stoc
Articol: AD4TBZ Model: 5MPRGSACrucea Ref: 43Y727
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
€573.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialCauciuc cu modul ridicat
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcarePreț
METRO 5MDRGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 14 inch Channel PR | AD4TBT 43Y721 5MDRGSA250 lb.€615.37
METRO 5MDRGSA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TBU 43Y722 5MDRGSA250 lb.€615.37
METRO 5MDRGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TBV 43Y723 5MDRGSA250 lb.€557.66
METRO 5MDRGSA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TBW 43Y724 5MDRGSA250 lb.€615.37
METRO 5MDRGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 30 inch Channel PR | AD4TBX 43Y725 5MDRGSA250 lb.€557.66
METRO 5MDRGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 36 inch Channel PR | AD4TBY 43Y726 5MDRGSA250 lb.€557.66
METRO 5MPRGSA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TCA 43Y728 5MPRGSA300 lb.€573.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5MPRGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 14 inch Channel PR
€573.04 /unitate