Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 5MPRXGSA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR | AD4TCU 43Y745

METRO 5MPRXGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR

În stoc
Articol: AD4TCU Model: 5MPRXGSACrucea Ref: 43Y745
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
€546.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment de tulpină rigid
Capacitate de încărcare300 lb.
Materialpoliuretan
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
METRO 5MPRXGSA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 21 inch Channel PR | AD4TCV 43Y746 5MPRXGSA€557.66
METRO 5MPRXGSA Rolă cu tijă rigidă H5 inch 24 inch Channel PR | AD4TCW 43Y747 5MPRXGSA€546.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5MPRXGSA Rolă de tijă rigidă H5 inch 18 inch Channel PR
€546.12 /unitate