Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO 5PCB Rolă de tijă cu frână 5 inch 300 lb poliuretan | AB6HPB 21R985

METRO 5PCB Stem Role cu frână 5 inch 300 lb poliuretan

În stoc
Articol: AB6HPB Model: 5PCBCrucea Ref: 21R985
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
€156.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStem Caster w / Brake
Tipul de frânăPicior operat
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Rating de încărcare300 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală6 3 / 32 "
Diametrul tulpinii.53 / 64 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-20 grade până la 120 grade F
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO 5PCB Stem Role cu frână 5 inch 300 lb poliuretan
€156.16 /unitate