Cărucior de schimb METRO ECM56XD 24 inchi lățime 60 inch lungime | AC3HTE 2TRJ8

METRO ECM56XD Cărucior de schimb 24 inch lățime 60 inch lungime

În stoc
Element: AC3HTE Model: ECM56XDCrucea Ref: 2TRJ8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,658.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de schimb
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotireElastomer termoplastic
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
finalizareaChrome
Capacitate de încărcare750 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Inălțime totală69 "
Lungime totală62 "
Lățimea totală26 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.3
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiPreț
Cărucior de schimb METRO ECM55XD 24 inchi lățime 48 inchi lungime | AC3HTD 2TRJ7 ECM55XD5"Elastomer termoplastic750 lb.50 "26 "48 "€2,642.95
Cărucior de schimb METRO ECM55XC 24 inchi lățime 48 inchi lungime | AC3HTF 2TRJ9 ECM55XC8"Elastomer termoplastic750 lb.50 "26 "48 "€3,313.05
Cărucior de schimb METRO ECM56XC 24 inchi lățime 60 inch lungime | AC3HTG 2TRK1 ECM56XC8"Elastomer termoplastic750 lb.62 "26 "60 "€4,604.09
Cărucior de schimb METRO LXH56C 24 inchi lățime 60 inch lungime | AC3HTH 2TRK2 LXH56C6"poliuretan1000 lb.63.125 "27.375 "60 "€3,452.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO ECM56XD Cărucior de schimb 24 inch lățime 60 inch lungime
€3,658.06 /unitate