Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO EH18NS Mâner extins 18 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XGH 49K069

METRO EH18NS Mâner extins 18 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H

În stoc
Element: AG6XGH Model: EH18NSCrucea Ref: 49K069
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
€233.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner extins
finalizareaOţel inoxidabil
MaterialTip oțel inoxidabil 304
Inălțime totală1"
Lungime totală18 "
Lățimea totală1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.82
Înălțimea navei (cm)4.13
Lungimea navei (cm)47.63
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9403908041

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăPreț
METRO EH18NC Mâner extins 18 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch înălțime | AD6REZ 49K063 EH18NCChromeChrome18 "€73.73
METRO EH14NC Mâner extins 14 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XGB 49K062 EH14NCChromeChrome14 "€60.79
METRO EH21NC Mâner extins 21 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XGC 49K064 EH21NCChromeChrome21 "€75.69
METRO EH24NC Mâner extins 24 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XGD 49K065 EH24NCChromeChrome24 "€75.69
METRO EH30NC Mâner extins 30 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XGE 49K066 EH30NCChromeChrome30 "€94.61
METRO EH36NC Mâner extins 36 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XGF 49K067 EH36NCChromeChrome36 "€112.55
METRO EH14NS Mâner extins 14 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XGG 49K068 EH14NSOţel inoxidabilTip oțel inoxidabil 30414 "€195.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO EH18NS Mâner extins 18 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H
€233.97 /unitate