METRO FLCRP1 Coș de răspuns cod H 35-1/8 x L 32-1/4 | AB7ZXW 24X112

METRO FLCRP1 Coș de răspuns cod H 35-1/8 x L 32-1/4

În stoc
Articol: AB7ZXW Model: FLCRP1Crucea Ref: 24X112

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,116.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de răspuns la cod
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirePolimer
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocare
Culoarea sertaruluiLumină taupe
Sertar Pull ColorCod albastru
MaterialPolimer
Numărul sertarelor4
Adâncimea totală22.375 "
Inălțime totală35.125 "
Lățimea totală32.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)89.22
Lungimea navei (cm)56.83
Lățimea navei (cm)81.92
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumărul sertarelorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
METRO FLCRP4 Coș de răspuns cod H 45-1/4 x L 32-1/4 | AB7ZXX 24X113 FLCRP4Polimer622.375 "45.25 "32.25 "€8,937.97
METRO MBP3210CRT2 Coș cu răspuns cod Taupe H 45 x L 30 | AB7ZYC 24X118 MBP3210CRT2Aluminiu624.125 "45 "30 "€5,782.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO FLCRP1 Coș de răspuns cod H 35-1/8 x L 32-1/4
€6,116.10 /unitate