METRO MBP3210CRT2 Coș cu răspuns cod Taupe H 45 x L 30 | AB7ZYC 24X118

METRO MBP3210CRT2 Coș cu răspuns cod Taupe deschis H 45 x l 30

În stoc
Articol: AB7ZYC Model: MBP3210CRT2Crucea Ref: 24X118

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,782.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de răspuns la cod
Culoarea dulapuluiLumină taupe
Material de rotirePolimer
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Pivotant cu frână & (2) Pivotant cu blocare
Culoarea sertaruluiRoșu
Sertar Pull ColorLumină taupe
MaterialAluminiu
Numărul sertarelor6
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală24.125 "
Inălțime totală45 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)61.28
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9402900020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumărul sertarelorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
METRO FLCRP1 Coș de răspuns cod H 35-1/8 x L 32-1/4 | AB7ZXW 24X112 FLCRP1Polimer422.375 "35.125 "32.25 "€6,116.10
METRO FLCRP4 Coș de răspuns cod H 45-1/4 x L 32-1/4 | AB7ZXX 24X113 FLCRP4Polimer622.375 "45.25 "32.25 "€8,937.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MBP3210CRT2 Coș cu răspuns cod Taupe deschis H 45 x l 30
€5,782.44 /unitate