LEESON 191542.00 C145T34WC8B Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNQ 48ZH77 / C145T34WC8B

LEESON 191542.00 C145T34WC8B Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2TNQ Model: 191542.00Ref. cruce: 48ZH77 / C145T34WC8B

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,540.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
CodM
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145TC
Amplificatori de încărcare completă8-7.2 / 3.6
HP3 / 2
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW2.24 / 1.49
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeINDIVIDUAL
Fază3
Factor de putere90 / 88.5
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.15
TipTF
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)24.51
Lungimea navei (cm)39.5
Lățimea navei (cm)27.94

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC005A
    • Rulment PE: 6205
    • Înfășurare: QT63220
    • GRUP: 3
    • S. F Amperi: 9.2-8.2 / 4.1
    • Eficiență 100%: 86.5 / 85.5

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.ÎmprejmuireInrameaza-leMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăambalajePreț
LEESON 191419.00 C6T11NC42A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TMN 48ZH57 / C6T11NC42A 191419.0040TENV56CRundă---B€1,278.52
LEESON 191421.00 C6T11NC44A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TMT 48ZH72 / C6T11NC44A 191421.0040TEFC56CRundă---B€1,911.40
LEESON 191507.00 C6T17WC39A Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2TNM C6T17WC39A 191507.0040TEFC56CRundă----€1,458.36
LEESON 191508.00 C6T17WC40A Motor monofazat 50-60 Hertzi | AJ2TNN C6T17WC40A 191508.0040TEFC56CRigid----€1,577.16
LEESON 191565.00 C143T17WC9A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNY 48ZH70 / C143T17WC9A 191565.0040TEFC143TCRundă---INDIVIDUAL€1,533.00
LEESON 191567.00 C6T17WC63A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TNZ 48ZH74 / C6T17WC63A 191567.0040TEFC56CRundă---INDIVIDUAL€1,814.89
LEESON 191568.00 C145T17WC39A Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2TPA 48ZH73 / C145T17WC39A 191568.0040TEFC145TCRundă---INDIVIDUAL€1,720.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 191542.00 C145T34WC8B Motor de spălare 50-60 Herți
€2,540.66 /unitate