Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO MX1836G Raft industrial deschis 18 x 36 Microban | AB8KHP 25X061

METRO MX1836G Raft industrial deschis 18 x 36 Microban

În stoc
Articol: AB8KHP Model: MX1836GCrucea Ref: 25X061
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
€347.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeschideți raftul grilei
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate800 lb.
Adâncime18 "
MaterialPolimer cu Microban
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403708031
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
METRO MX1824G Raft industrial deschis 18 x 24 Microban | AB8KHM 25X059 MX1824G18 "24 "€344.73
METRO MX1830G Raft industrial deschis 18 x 30 Microban | AB8KHN 25X060 MX1830G18 "30 "€357.82
METRO MX1842G Raft industrial deschis 18 x 42 Microban | AB8KHQ 25X062 MX1842G18 "42 "€426.62
METRO MX1848G Raft industrial deschis 18 x 48 Microban | AB8KHR 25X063 MX1848G18 "48 "€419.51
METRO MX1854G Raft industrial deschis 18 x 54 Microban | AB8KHT 25X064 MX1854G18 "54 "€509.37
METRO MX1860G Raft industrial deschis 18 x 60 Microban | AB8KHU 25X065 MX1860G18 "60 "€495.46
METRO MX1872G Raft industrial deschis 18 x 72 Microban | AB8KHV 25X066 MX1872G18 "72 "€485.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MX1836G Raft industrial deschis 18 x 36 Microban
€347.16 /unitate