METRO MXUC1830G-25 Coș utilitar Microban 35x18x39 2 Raft | AB6AFZ 20W686

METRO MXUC1830G-25 Coș utilitar Microban 35x18x39 2 rafturi

În stoc
Articol: AB6AFZ Model: MXUC1830G-25Crucea Ref: 20W686

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,668.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotorPivotant
CuloriAlbastru / Taupe
ConstrucţiePolimer
Distanța dintre rafturi26 "
finalizareaMicroban
MânerErgonomic
Mâner inclusDa
Capac de încărcare. pe raft450 Lb.
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialPolimer
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală35 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului30 "
Lățimea raftului18 "
TipMetroMax i

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.783
Înălțimea navei (cm)99.7
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCaster Dia.Material de rotireMânerMâner inclusCapacitate de încărcareMaterialNumărul de rafturiPreț
METRO MW203 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 26x18x38 3 Raft | AB6ADQ 20W632 MW203Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,720.50
METRO MW204 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 32x18x38 3 Raft | AB6ADR 20W633 MW204Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,823.74
METRO MW402 Coș utilitar inox/crom 32x18x38 3 rafturi | AB6ADV 20W636 MW402SS și Chrome4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€864.44
METRO MW403 Coș utilitar inox/crom 38x18x38 3 rafturi | AB6ADW 20W637 MW403SS și Chrome4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€944.09
METRO MW404 Coș utilitar inox/crom 38x21x38 3 rafturi | AB6ADX 20W638 MW404SS și Chrome5"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă3€1,060.12
METRO MW601 Carucior utilitar Crom 26x18x38 2 Raft | AB6ADZ 20W640 MW601Chrome4"CauciucChromeDa375 lb.Fire de sârmă2€485.02
METRO MW602 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 26x18x38 2 Raft | AB6AEA 20W641 MW602Oţel inoxidabil4"CauciucSSDa375 lb.Fire de sârmă2€1,024.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO MXUC1830G-25 Coș utilitar Microban 35x18x39 2 rafturi
€1,668.58 /unitate