Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

METRO PH14NC Mâner de împingere 14 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFQ 49K052

METRO PH14NC Mâner de împingere 14 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H

În stoc
Articol: AG6XFQ Model: PH14NCCrucea Ref: 49K052
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
€50.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mânerul
finalizareaChrome
MaterialChrome
Inălțime totală1"
Lungime totală14 "
Lățimea totală1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)4.13
Lungimea navei (cm)37.47
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9403908041

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLungime totalăPreț
METRO PH18NC Mâner de împingere 18 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFR 49K053 PH18NCChromeChrome18 "€58.79
METRO PH21NC Mâner de împingere 21 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFT 49K054 PH21NCChromeChrome21 "€60.79
METRO PH24NC Mâner de împingere 24 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFU 49K055 PH24NCChromeChrome24 "€60.79
METRO PH30NC Mâner de împingere 30 in lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFV 49K056 PH30NCChromeChrome30 "€73.73
METRO PH36NC Mâner de împingere 36 in lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFW 49K057 PH36NCChromeChrome36 "€86.18
METRO PH14NS Mâner de împingere 14 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFX 49K058 PH14NSOţel inoxidabilTip oțel inoxidabil 30414 "€135.48
METRO PH18NS Mâner de împingere 18 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H | AG6XFY 49K059 PH18NSOţel inoxidabilTip oțel inoxidabil 30418 "€154.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO PH14NC Mâner de împingere 14 inch lungime x 1 inch lățime x 1 inch H
€50.31 /unitate