METRO PR1872NK3 Raft din sârmă 18x72 inch Strat epoxidic verde | AB6PGN 21Z978

METRO PR1872NK3 Raft din sârmă 18x72 inch Strat epoxidic verde

Articol: AB6PGN Model: PR1872NK3Crucea Ref: 21Z978
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€261.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft de sârmă
Tipul de ajustareManșon despicat
Capacitate600 lb.
CuloriVerde
Adâncime18 "
finalizareaEpoxidice
MaterialOţel
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)183.52
Lățimea navei (cm)46.36
Codul HS9403908020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLăţimePreț
METRO PR1824NK3 Raft din sârmă 18x24 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCR 21Z354 PR1824NK3800 lb.18 "24 "€602.39
METRO PR1830NK3 Raft din sârmă 18x30 inch epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCT 21Z355 PR1830NK3800 lb.18 "30 "€633.07
METRO PR1836NK3 Raft din sârmă 18x36 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCU 21Z356 PR1836NK3800 lb.18 "36 "€633.07
METRO PR1842NK3 Raft din sârmă 18x42 inch epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCV 21Z357 PR1842NK3800 lb.18 "42 "€756.17
METRO PR1848NK3 Raft din sârmă 18x48 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCW 21Z358 PR1848NK3800 lb.18 "48 "€791.33
METRO PR1854NK3 Raft din sârmă 18x54 inci epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCX 21Z359 PR1854NK3600 lb.18 "54 "€910.44
METRO PR1860NK3 Raft din sârmă 18x60 inch epoxidic verde - Pachet de 4 | AB6NCY 21Z360 PR1860NK3600 lb.18 "60 "€903.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO PR1872NK3 Raft din sârmă 18x72 inch Strat epoxidic verde
€261.82 /unitate