METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT Cărucior de securitate cu sârmă 2 rafturi 39x24 | AF6AKU 9UAF4

METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT Cărucior de securitate cu sârmă 2 rafturi 39x24

În stoc
Element: AF6AKU Model: SECMLAB/US24FA/TB93050NATCrucea Ref: 9UAF4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,013.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu fir
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(4) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
finalizareaChrome
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialOţel
Dimensiunea ochiurilor de plasă2 "x 2"
Numărul de rafturi2
Inălțime totală39 "
Lungime totală30 "
Lățimea totală24 "
Lungimea raftului30 "
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
Cărucior de securitate METRO SEC63EC cu sârmă 900 lb. 36x30 inch | AC2ALR 2HEF7 SEC63EC(2) Pivotant900 lb.67 15 / 16 "40.75 "33.5 "36 "30 "€3,010.15
Cărucior de securitate METRO SEC66EC cu sârmă 900 lb. 60x30 inch | AC2ALU 2HEF9 SEC66EC(2) Pivotant900 lb.67 15 / 16 "65 "33.5 "60 "30 "€2,969.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT Cărucior de securitate cu sârmă 2 rafturi 39x24
€3,013.42 /unitate