Cărucior de securitate METRO SEC63EC cu sârmă 900 lb. 36x30 inch | AC2ALR 2HEF7

METRO SEC63EC Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. 36x30 inch

În stoc
Element: AC2ALR Model: SEC63ECCrucea Ref: 2HEF7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,010.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu fir
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriSilver
ConstrucţieOţel
finalizareaChrome
Mâner inclusNu
Capacitate de încărcare900 lb.
MaterialOţel
Dimensiunea ochiurilor de plasă2 "x 2"
Numărul de rafturi2
Inălțime totală67 15 / 16 "
Lungime totală40.75 "
Lățimea totală33.5 "
Lungimea raftului36 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLungimea raftuluiLățimea raftuluiPreț
Cărucior de securitate METRO SEC66EC cu sârmă 900 lb. 60x30 inch | AC2ALU 2HEF9 SEC66EC(2) Pivotant900 lb.67 15 / 16 "65 "33.5 "60 "30 "€2,969.88
METRO SECMLAB/US24FA/TB93050NAT Cărucior de securitate cu sârmă 2 rafturi 39x24 | AF6AKU 9UAF4 SECMLAB / US24FA / TB93050NAT(4) Pivotant600 lb.39 "30 "24 "30 "24 "€3,013.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO SEC63EC Cărucior de securitate cu sârmă 900 lb. 36x30 inch
€3,010.15 /unitate