Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 ARMM-040-5 Freză cu capat din carbură Diametru 4mm Tăiere L 15mm | AA7NMK 16F151

MICRO 100 ARMM-040-5 Freză cu capat din carbură Diametru 4mm Tăiere L 15mm

În stoc
Articol: AA7NMK Model: ARMM-040-5Crucea Ref: 16F151
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
€59.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru4mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitSingur
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix45 grade
Lungimea tăierii15mm
Număr listăARMM
Materialcarbid
Dia de frezare.4.00mm
Număr de flauturi5
Lungime totală57mm
Diametrul tijei.6.00mm
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0216
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiRaza de colțDiametruNumăr listăDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MICRO 100 MMBM-003-3 Freză cu capat din carbură 0.3 mm Tăiere 0.3 mm 2 caneluri | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€100.58
MICRO 100 MMBM-003-3X Freză de capăt din carbură 0.3 mm Tăiere 0.3 mm 2 caneluri | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€107.27
MICRO 100 MMBM-004-3 Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€90.98
MICRO 100 MMBM-004-3X Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-004-8 Freză cu capat din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€85.98
MICRO 100 MMBM-004-8X Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-005-10 Freză de capăt din carbură 0.5 mm Tăiere 0.5 mm 2 caneluri | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€76.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 ARMM-040-5 Freză cu capat din carbură Diametru 4mm Tăiere L 15mm
€59.34 /unitate