Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BB-120600G Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .120 Inch D .600 In | AA7AZJ 15R858

MICRO 100 BB-120600G Diametrul gaurii sculei de alezat .120 inch D .600 in

În stoc
Articol: AA7AZJ Model: BB-120600GCrucea Ref: 15R858

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de plictiseală pe rază
Unghi0.03 "
Adâncimea forajului0.6 "
Bore Dia.0.12 "
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareaAcoperit cu TiN
MaterialCarbură C2 Micrograin
Lungime totală2"
Rază0.005 "-0.008"
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRazăUnghiAdâncimea forajuluiDiametrul tijei.Bore Dia.Direcția de tăierefinalizareaArticolPreț
MICRO 100 BB-050150 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de plictiseală pe rază€45.33
MICRO 100 BB-050200 Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005 "0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptaAcoperit cu TiNInstrument de plictiseală pe rază€47.31
MICRO 100 BB-050150S Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .150 In | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de foraj ascuțit€44.60
MICRO 100 BB-050150SG Diametrul gaurii sculei de alezat .050 inch D .150 in | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013 "0.15 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptaAcoperit cu TiNInstrument de foraj ascuțit€49.01
MICRO 100 BB-050200G Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .200 In | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005 "0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de plictiseală pe rază€50.67
MICRO 100 BB-050200S Dispozitiv de alezat Diametrul alezajului .050 Inch D .200 In | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptanecretateInstrument de foraj ascuțit€44.47
MICRO 100 BB-050200SG Diametrul gaurii sculei de alezat .050 inch D .200 in | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013 "0.2 "1 / 8 "0.05 "Mana dreaptaAcoperit cu TiNInstrument de foraj ascuțit€46.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BB-120600G Diametrul gaurii sculei de alezat .120 inch D .600 in
€53.17 /unitate