Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BTL-9 Brazed Tool Bit Btl 2-3/4 inch lungime 9/16 inch latime | AA8EXJ 18D374

MICRO 100 BTL-9 Bit pentru scule lipite Btl 2-3/4 inch Lungime 9/16 inch Latime

În stoc
Articol: AA8EXJ Model: BTL-9Crucea Ref: 18D374
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
€127.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală2.75 "
Înălțimea gambei9 / 16 "
Lățimea cozii9 / 16 "
StilBTL
Lungimea sfatului9 / 16 "
Grosimea vârfului3 / 16 "
Lățimea sfatului1 / 2 "
Toleranță0.003 / 0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1062
Înălțimea navei (cm)1.43
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)1.43
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 BTL-4 Brazed Tool Bit Btl 1.5 inch lungime 1/4 inch latime | AA8EXD 18D369 BTL-41.5 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 16 "€100.66
MICRO 100 BTL-5 Brazed Tool Bit Btl 1-3/4 inch lungime 5/16 inch latime | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "€101.74
MICRO 100 BTL-6 Brazed Tool Bit Btl 2 inch lungime 3/8 inch latime | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€105.88
MICRO 100 BTL-7 Brazed Tool Bit Btl 2-1/4 inch lungime 7/16 inch latime | AA8EXG 18D372 BTL-72.25 "7 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "€106.83
MICRO 100 BTL-8 Brazed Tool Bit Btl 2.5 inch lungime 1/2 inch latime | AA8EXH 18D373 BTL-82.5 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€96.56
MICRO 100 BTL-10 Brazed Tool Bit Btl 3 inch lungime 5/8 inch latime | AA8EXK 18D375 BTL-103"5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€135.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BTL-9 Bit pentru scule lipite Btl 2-3/4 inch Lungime 9/16 inch Latime
€127.30 /unitate