Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BTL-4 Brazed Tool Bit Btl 1.5 inch lungime 1/4 inch latime | AA8EXD 18D369

MICRO 100 BTL-4 Bit pentru scule lipite Btl 1.5 inch Lungime 1/4 inch latime

În stoc
Element: AA8EXD Model: BTL-4Crucea Ref: 18D369
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
€100.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală1.5 "
Înălțimea gambei1 / 4 "
Lățimea cozii1 / 4 "
StilBTL
Lungimea sfatului1 / 4 "
Grosimea vârfului1 / 8 "
Lățimea sfatului3 / 16 "
Toleranță0.003 / 0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8466100175
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 BTL-5 Brazed Tool Bit Btl 1-3/4 inch lungime 5/16 inch latime | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "€101.74
MICRO 100 BTL-6 Brazed Tool Bit Btl 2 inch lungime 3/8 inch latime | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€105.88
MICRO 100 BTL-7 Brazed Tool Bit Btl 2-1/4 inch lungime 7/16 inch latime | AA8EXG 18D372 BTL-72.25 "7 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "€106.83
MICRO 100 BTL-8 Brazed Tool Bit Btl 2.5 inch lungime 1/2 inch latime | AA8EXH 18D373 BTL-82.5 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€96.56
MICRO 100 BTL-9 Brazed Tool Bit Btl 2-3/4 inch lungime 9/16 inch latime | AA8EXJ 18D374 BTL-92.75 "9 / 16 "9 / 16 "1 / 2 "€127.30
MICRO 100 BTL-10 Brazed Tool Bit Btl 3 inch lungime 5/8 inch latime | AA8EXK 18D375 BTL-103"5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€135.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BTL-4 Bit pentru scule lipite Btl 1.5 inch Lungime 1/4 inch latime
€100.66 /unitate