Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 BTL-7 Brazed Tool Bit Btl 2-1/4 inch lungime 7/16 inch latime | AA8EXG 18D372

MICRO 100 BTL-7 Bit pentru scule lipite Btl 2-1/4 inch Lungime 7/16 inch Latime

În stoc
Element: AA8EXG Model: BTL-7Crucea Ref: 18D372
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
€97.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală2.25 "
Înălțimea gambei7 / 16 "
Lățimea cozii7 / 16 "
StilBTL
Lungimea sfatului7 / 16 "
Grosimea vârfului3 / 16 "
Lățimea sfatului3 / 8 "
Toleranță0.003 / 0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.11
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)1.11
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea gambeiLățimea coziiLățimea sfatuluiPreț
MICRO 100 BTL-4 Brazed Tool Bit Btl 1.5 inch lungime 1/4 inch latime | AA8EXD 18D369 BTL-41.5 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 16 "€92.88
MICRO 100 BTL-5 Brazed Tool Bit Btl 1-3/4 inch lungime 5/16 inch latime | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "€93.05
MICRO 100 BTL-6 Brazed Tool Bit Btl 2 inch lungime 3/8 inch latime | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€96.78
MICRO 100 BTL-8 Brazed Tool Bit Btl 2.5 inch lungime 1/2 inch latime | AA8EXH 18D373 BTL-82.5 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€74.81
MICRO 100 BTL-9 Brazed Tool Bit Btl 2-3/4 inch lungime 9/16 inch latime | AA8EXJ 18D374 BTL-92.75 "9 / 16 "9 / 16 "1 / 2 "€116.26
MICRO 100 BTL-10 Brazed Tool Bit Btl 3 inch lungime 5/8 inch latime | AA8EXK 18D375 BTL-103"5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€123.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 BTL-7 Bit pentru scule lipite Btl 2-1/4 inch Lungime 7/16 inch Latime
€97.63 /unitate