Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 CRE-750-281 Carbide End Mill Diameter 0.120 In | AA7PKB 16G088

MICRO 100 CRE-750-281 Diametru freză cu capat din carbură 0.120 in

În stoc
Element: AA7PKB Model: CRE-750-281Crucea Ref: 16G088
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
€362.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.2812
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru0.12 "
Tipul dimensiuniiInch zecimal
Sfârşitdublu
Aplicația End MillDegroșare / finisare
Sfârșitul stilului moriiRotunjirea colțului
Stil de sfârșitRotunjirea colțului
finalizareanecretate
CalitateC2 Micro Cereale
Număr listăCRE
Materialcarbid
Dia de frezare.0.1200 "
Număr de flauturi3
Lungime totală4"
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipDegroșare / finisare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3105
Înălțimea navei (cm)2.38
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiRaza de colțDiametruNumăr listăDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
MICRO 100 MMBM-003-3 Freză cu capat din carbură 0.3 mm Tăiere 0.3 mm 2 caneluri | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€100.58
MICRO 100 MMBM-003-3X Freză de capăt din carbură 0.3 mm Tăiere 0.3 mm 2 caneluri | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€107.27
MICRO 100 MMBM-004-3 Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€90.98
MICRO 100 MMBM-004-3X Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-004-8 Freză cu capat din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€85.98
MICRO 100 MMBM-004-8X Freză de capăt din carbură 0.4 mm Tăiere 0.4 mm 2 caneluri | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€93.36
MICRO 100 MMBM-005-10 Freză de capăt din carbură 0.5 mm Tăiere 0.5 mm 2 caneluri | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€76.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 CRE-750-281 Diametru freză cu capat din carbură 0.120 in
€362.35 /unitate